Siemens IBT - Vanne 2V intell. filetée PN16 DN25 PICV - EVG4U10E025

CopieCopie
Siemens IBT - Vanne 2V intell. filetée PN16 DN25 PICV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - DN 25

  • raccordements - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

  • débit - 1.35...1.35 m³/h

  • différence de pression max. - 600 kPa

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625006778

Réf. Sonepar

05669500677

Réf. Fournisseur

EVG4U10E025

Marque

Siemens IBT

diamètre nominal:

DN 25

raccordements:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

débit:

1.35...1.35 m³/h

différence de pression max.:

600 kPa

qualité du matériau:

autre

diamètre extérieur du tube:

25 mm

article de régulation de pression:

16

pré-réglage débit:

sans amortisseur de choc

différence minimale de pression:

20 kPa

caractéristique de soupape:

linéaire

type de compensation de pression:

électronique

avec robinet de mesure:

Non

avec robinet de remplissage et de vidange:

Non

adapté aux liquides:

Oui

convient au glycol:

Non

longueur:

263 mm

longueur de travail:

263 mm

hauteur:

161.5 mm

méthode de réglage via NFC (Near Field Communication):

Non

réglage direct sur le produit:

Non

méthode de réglage via l'outil de programmation manuelle:

Oui

méthode de réglage via PC-tool:

Oui

matériau du boîtier/corps:

laiton

température moyenne (permanente):

1...120 °C

Vanne 2V intell. filetée PN16 DN25 PICV