Siemens IBT - Vanne 2V intell. filetée PN16 DN32 PICV - EVG4U10E032

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - DN 32
raccordements - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
débit - 2.1...2.1 m³/h
différence de pression max. - 600 kPa
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047625006785
Réf. Sonepar
05669500678
Réf. Fournisseur
EVG4U10E032
Réf. Commerciale
Siemens IBT
diamètre nominal:
DN 32
raccordements:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
débit:
2.1...2.1 m³/h
différence de pression max.:
600 kPa
qualité du matériau:
autre
diamètre extérieur du tube:
32 mm
article de régulation de pression:
16
pré-réglage débit:
sans amortisseur de choc
différence minimale de pression:
40 kPa
caractéristique de soupape:
linéaire
type de compensation de pression:
électronique
avec robinet de mesure:
Non
avec robinet de remplissage et de vidange:
Non
adapté aux liquides:
Oui
convient au glycol:
Non
longueur:
244 mm
longueur de travail:
244 mm
hauteur:
172 mm
méthode de réglage via NFC (Near Field Communication):
Non
réglage direct sur le produit:
Non
méthode de réglage via l'outil de programmation manuelle:
Oui
méthode de réglage via PC-tool:
Oui
matériau du boîtier/corps:
laiton
température moyenne (permanente):
1...120 °C