Siemens IBT - Vanne 3V intell. filetée PN16 DN32 PICV - EXG4U10E032

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - DN 32
raccordements - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
débit - 1.5...1.5 m³/h
différence de pression max. - 200 kPa
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047625011260
Réf. Sonepar
05669501126
Réf. Fournisseur
EXG4U10E032
Marque
Siemens IBT
diamètre nominal:
DN 32
raccordements:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
débit:
1.5...1.5 m³/h
différence de pression max.:
200 kPa
qualité du matériau:
autre
diamètre extérieur du tube:
32 mm
article de régulation de pression:
16
pré-réglage débit:
sans
différence minimale de pression:
25 kPa
caractéristique de soupape:
linéaire
type de compensation de pression:
électronique
avec robinet de mesure:
Non
avec robinet de remplissage et de vidange:
Non
adapté aux liquides:
Oui
convient au glycol:
Non
longueur:
257 mm
longueur de travail:
257 mm
hauteur:
171 mm
méthode de réglage via NFC (Near Field Communication):
Non
réglage direct sur le produit:
Non
méthode de réglage via l'outil de programmation manuelle:
Oui
méthode de réglage via PC-tool:
Oui
matériau du boîtier/corps:
laiton
température moyenne (permanente):
1...120 °C


