Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Siemens IBT - Vanne boiss. sphe. 6V DN10 kvs 0.4 1.3

Siemens IBT - Vanne boiss. sphe. 6V DN10 kvs 0.4 1.3

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier - laiton

  • diamètre nominal - autre

  • article de régulation de pression - 16

  • différence de pression max. à l'état ouvert - 200 kPa

  • température moyenne maximale (permanente) - 90 °C

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

7612914112750

Réf. Sonepar

05669411275

Réf. Fournisseur

S55230-V163

Réf. Commerciale

Siemens IBT

matériau du boîtier

laiton

diamètre nominal

autre

article de régulation de pression

16

différence de pression max. à l'état ouvert

200 kPa

température moyenne maximale (permanente)

90 °C

traitement de la surface

non traité

raccordements

filetage extérieur

température moyenne minimale (permanente)

5 °C

valeur Kvs 1

0.4

valeur Kvs 2

1.3

caractéristique du sol

linéaire

clapet de surpression intégré

Oui

robinet inverseur

Oui

nombre de trous de fixation

2

zone morte (tous ports fermés)

40...40 °

longueur raccordement 1

32.5 mm

longueur utile raccordement 1

32.5 mm

longueur raccordement 2

35 mm

longueur utile raccordement 2

35 mm

longueur raccordement 3

31 mm

longueur utile raccordement 3

31 mm

longueur raccordement 4

32.5 mm

longueur utile raccordement 4

32.5 mm

longueur raccordement 5

35 mm

longueur, raccordement 6

31 mm

longueur de travail effective, raccordement 6

31 mm

hauteur d'axe

9 mm

Vanne boiss. sphé. 6V DN10 kvs 0.4 1.3