Siemens IBT - Vanne combinée PICV PN16 DN150 - VPF44.150F150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - DN 150
modèle - ressort/cartouche
débit - 25.6...148 m³/h
différence de pression max. - 600 kPa
qualité du matériau - fonte GGG 40.3(GJS-400-18)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047625004095
Réf. Sonepar
05669004042
Réf. Fournisseur
VPF44.150F150
Réf. Commerciale
Siemens IBT
diamètre nominal:
DN 150
modèle:
ressort/cartouche
débit:
25.6...148 m³/h
différence de pression max.:
600 kPa
qualité du matériau:
fonte GGG 40.3(GJS-400-18)
diamètre extérieur du tube:
165.1 mm
article de régulation de pression:
16
pré-réglage débit:
sans
différence minimale de pression:
30 kPa
type de compensation de pression:
mécanique
adapté aux liquides:
Oui
convient au glycol:
Oui
longueur:
480 mm
longueur de travail:
480 mm
hauteur:
677 mm
matériau du boîtier/corps:
autre
température moyenne (permanente):
1...120 °C