Siemens IBT - Vanne combinée PICV PN25 DN125 - VPF54.125F110

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - DN 125
modèle - ressort/cartouche
différence de pression max. - 600 kPa
qualité du matériau - fonte GGG 40.3(GJS-400-18)
diamètre extérieur du tube - 139.7 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047625020330
Réf. Sonepar
05669004044
Réf. Fournisseur
VPF54.125F110
Réf. Commerciale
Siemens IBT
diamètre nominal:
DN 125
modèle:
ressort/cartouche
différence de pression max.:
600 kPa
qualité du matériau:
fonte GGG 40.3(GJS-400-18)
diamètre extérieur du tube:
139.7 mm
article de régulation de pression:
25
pré-réglage débit:
sans
différence minimale de pression:
30 kPa
type de compensation de pression:
mécanique
adapté aux liquides:
Oui
convient au glycol:
Oui
matériau du boîtier/corps:
autre
température moyenne (permanente):
1...120 °C