Siemens IBT - Vanne combinée PICV PN25 DN150 - VPF54.150F200

CopieCopie
Siemens IBT - Vanne combinée PICV PN25 DN150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - DN 150

  • modèle - ressort/cartouche

  • différence de pression max. - 600 kPa

  • qualité du matériau - fonte GGG 40.3(GJS-400-18)

  • diamètre extérieur du tube - 165.1 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625020323

Réf. Sonepar

05669004047

Réf. Fournisseur

VPF54.150F200

Réf. Commerciale

Siemens IBT

diamètre nominal:

DN 150

modèle:

ressort/cartouche

différence de pression max.:

600 kPa

qualité du matériau:

fonte GGG 40.3(GJS-400-18)

diamètre extérieur du tube:

165.1 mm

article de régulation de pression:

25

pré-réglage débit:

sans

différence minimale de pression:

50 kPa

type de compensation de pression:

mécanique

adapté aux liquides:

Oui

convient au glycol:

Oui

matériau du boîtier/corps:

autre

température moyenne (permanente):

1...120 °C

Vanne combinée PICV PN25 DN150