Siemens IBT - Vanne magnét. filet. DN15 kvs 1,5 huileM - MXG461.15-1.5P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - DN 15
article de régulation de pression - 16
signal de commande - 0-10 V
commande manuelle - Non
qualité du matériau - fonte GG 25 (GJL-250)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914009821
Réf. Sonepar
05669003753
Réf. Fournisseur
MXG461.15-1.5P
Réf. Commerciale
Siemens IBT
diamètre nominal:
DN 15
article de régulation de pression:
16
signal de commande:
0-10 V
commande manuelle:
Non
qualité du matériau:
fonte GG 25 (GJL-250)
diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:
15 mm
raccordements:
autre
avec raccord d'accouplement 1:
Oui
avec raccord d'accouplement 2:
Oui
pression nominale de bride:
16
traitement de la surface:
autre
valeur KVS:
1.5
perte de fuite de la valeur Kvs:
0.02 %
caractéristique du sol:
équipourcentage
perte de fuite de la Valeur Kvs by-pass:
0.2 %
rapport de réglage:
0.1 %
signal d'état:
0-10 V
signal d'état réglable:
Oui
plage de fonctionnement réglable:
Non
indice de protection (IP):
IP54
température ambiante:
-5...45 °C
matériau du boîtier/corps:
fonte
température moyenne (permanente):
1...130 °C