Siemens IBT - Vanne magnét.Inox DN40 kvs 20 - MXG462S40-20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - DN 40
article de régulation de pression - 16
signal de commande - 0-10 V
commande manuelle - Non
qualité du matériau - acier inoxydable RVS 316 (1.4409)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047625013745
Réf. Sonepar
05669501374
Réf. Fournisseur
MXG462S40-20
Réf. Commerciale
Siemens IBT
diamètre nominal:
DN 40
article de régulation de pression:
16
signal de commande:
0-10 V
commande manuelle:
Non
qualité du matériau:
acier inoxydable RVS 316 (1.4409)
diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:
40 mm
raccordements:
autre
avec raccord d'accouplement 1:
Oui
avec raccord d'accouplement 2:
Oui
pression nominale de bride:
16
traitement de la surface:
autre
valeur KVS:
20
perte de fuite de la valeur Kvs:
0.05 %
caractéristique du sol:
équipourcentage
perte de fuite de la Valeur Kvs by-pass:
0.2 %
rapport de réglage:
0.1 %
pression de fermeture:
6 bar
tension du secteur:
autre
signal d'état:
0-10 V
signal d'état réglable:
Oui
plage de fonctionnement réglable:
Non
indice de protection (IP):
IP31
énergie élec. max. accumulée:
43 VA
température ambiante:
-5...-5 °C
hauteur:
481.5 mm
largeur:
195 mm
profondeur:
101.5 mm
matériau du boîtier/corps:
acier
température moyenne (permanente):
-20...130 °C