Siemens IBT - Vanne siège brides PN10 3V DN40 kvs 25 - VXF32.40-25

CopieCopie
Siemens IBT - Vanne siège brides PN10 3V DN40 kvs 25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - DN 40

  • raccordements - à bride

  • article de régulation de pression - 10

  • différence de pression max. à l'état ouvert - 4 bar

  • qualité du matériau - fonte GG 25 (GJL-250)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914086990

Réf. Sonepar

05669002674

Réf. Fournisseur

VXF32.40-25

Réf. Commerciale

Siemens IBT

diamètre nominal:

DN 40

raccordements:

à bride

article de régulation de pression:

10

différence de pression max. à l'état ouvert:

4 bar

qualité du matériau:

fonte GG 25 (GJL-250)

diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:

40 mm

avec raccord d'accouplement 1:

Non

avec raccord d'accouplement 2:

Non

avec piquage de raccordement 3:

Non

pression nominale de bride:

10

traitement de la surface:

autre

valeur KVS:

25

perte de fuite de la valeur Kvs:

0.02 %

caractéristique du sol:

linéaire

valeur Kvs by-pass:

25

perte de fuite de la Valeur Kvs by-pass:

2 %

caractéristique du sol by-pass:

linéaire

avec pièce en T pour raccordement 4 voies:

Non

mode d'installation distributif:

Non

rapport de réglage:

100 %

longueur de course:

20 mm

longueur raccordement 1:

100 mm

longueur utile raccordement 1:

100 mm

longueur raccordement 2:

100 mm

longueur utile raccordement 2:

100 mm

longueur raccordement 3:

100 mm

longueur utile raccordement 3:

100 mm

hauteur d'axe:

133.5 mm

matériau du boîtier/corps:

fonte

température moyenne (permanente):

-10...150 °C

Vanne siège brides PN10 3V DN40 kvs 25