Siemens IBT - Vanne siège brides PN40 3V DN80 kvs 80 - VXF63.80-80

CopieCopie
Siemens IBT - Vanne siège brides PN40 3V DN80 kvs 80

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - DN 80

  • raccordements - à bride

  • article de régulation de pression - 40

  • différence de pression max. à l'état ouvert - 4 bar

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625003555

Réf. Sonepar

05669500355

Réf. Fournisseur

VXF63.80-80

Réf. Commerciale

Siemens IBT

diamètre nominal:

DN 80

raccordements:

à bride

article de régulation de pression:

40

différence de pression max. à l'état ouvert:

4 bar

qualité du matériau:

autre

diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:

80 mm

avec raccord d'accouplement 1:

Non

avec raccord d'accouplement 2:

Non

avec piquage de raccordement 3:

Non

pression nominale de bride:

40

traitement de la surface:

autre

valeur KVS:

80

perte de fuite de la valeur Kvs:

0.01 %

caractéristique du sol:

linéaire

valeur Kvs by-pass:

80

perte de fuite de la Valeur Kvs by-pass:

2 %

caractéristique du sol by-pass:

linéaire

avec pièce en T pour raccordement 4 voies:

Non

mode d'installation distributif:

Non

rapport de réglage:

100 %

longueur de course:

20 mm

longueur raccordement 1:

155 mm

longueur utile raccordement 1:

155 mm

longueur raccordement 2:

155 mm

longueur utile raccordement 2:

155 mm

longueur raccordement 3:

155 mm

longueur utile raccordement 3:

155 mm

hauteur d'axe:

231.5 mm

matériau du boîtier/corps:

fonte

température moyenne (permanente):

-25...220 °C

Vanne siège brides PN40 3V DN80 kvs 80