Siemens IBT - Variateur univ. 4x300VA 1x1000VA 230Vca - 5WG1554-1DB31

CopieCopie
Siemens IBT - Variateur univ. 4x300VA 1x1000VA 230Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - actionneur de variateur

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • nombre de sorties - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625002909

Réf. Sonepar

05669003242

Réf. Fournisseur

5WG1554-1DB31

Marque

Siemens IBT

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

modèle:

actionneur de variateur

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

nombre de sorties:

4

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

8

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

commande auxiliaire possible:

Non

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

puissance de sortie:

0...300 W

puissance supplémentaire utilisable:

Non

type de charge:

universel et LED

courant de commande max.:

1300 mA

tension:

230...230 V

fonctionnement en parallèle possible:

Oui

fréquence:

50...50 Hz

indice de protection (IP):

IP20

Variateur univ. 4x300VA 1x1000VA 230Vca