Siemens Industry - Adapt J de barres.3NP .L=108mm pour 3NP40 et 3NP50
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant assigné In - 160 A
largeur de l'adaptateur - 108 mm
distance de rail - 60 mm
épaisseur min. de barre conductrice - 5 mm
épaisseur max. de barre conductrice - 10 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4011209078802
Réf. Sonepar
00080907880
Réf. Fournisseur
8US12914SB00
Réf. Commerciale
Siemens Industry
courant assigné In
160 A
largeur de l'adaptateur
108 mm
distance de rail
60 mm
épaisseur min. de barre conductrice
5 mm
épaisseur max. de barre conductrice
10 mm
jeu de barres système N Entraxe des barres 60 mm Adaptateur pour appareil, largeur: 108 mm Epaisseur de barre : 5,10 mm +profil TT pour 3NP5060