Siemens Industry - Adapteur montage.relais temp - 3RP1903

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - autre

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - -99999...-99999 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - -99999...-99999 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • plage temporelle - -99999...-99999 s

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209321700

Réf. Sonepar

00080932170

Réf. Fournisseur

3RP1903

Réf. Commerciale

Siemens Industry

finition du raccordement électrique:

autre

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

-99999...-99999 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

-99999...-99999 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

plage temporelle:

-99999...-99999 s

enfichable sur un contacteur:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

-99999...-99999 V

nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture:

-99999

nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture:

-99999

nombre de sorties, non retardées, contact inverseur:

-99999

nombre de sorties, retardées, contact à ouverture:

-99999

nombre de sorties, retardées, contact à fermeture:

-99999

nombre de sorties, retardées, contact inverseur:

-99999

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Non

largeur:

-99999 mm

hauteur:

-99999 mm

profondeur:

-99999 mm

montage du devant:

Non

Patte de fixation par vis/adaptateur pour fixation par vis pour les appareils avec 1 ou 2 inverseurs