Siemens Industry - Alim.24V.CC.3,5A.mono.400V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC
1ere tension de sortie - 24...24 V
courant de sortie max. 1 - 3.5 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 400...400 V
tension de sortie ajustable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4001869930589
Réf. Sonepar
00080993058
Réf. Fournisseur
4AV23062EB000A
Réf. Commerciale
Siemens Industry
type de tension d’alimentation
AC
1ere tension de sortie
24...24 V
courant de sortie max. 1
3.5 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
400...400 V
tension de sortie ajustable
Non
protégé contre les courts-circuits
Non
tension de sortie réglée
Non
puissance dissipée
84 W
stabilisé
Non
finition du raccordement électrique
autre
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural possible
Non
adapté à un montage sur rail
Non
largeur d'encastrement
72 mm
montage direct possible
Non
largeur
72 mm
hauteur
136 mm
profondeur
111 mm
adapté aux fonctions de sécurité
Non
indice de protection (IP)
IP00
ALIMENTATION ELECTRIQUE; PHASES:1; PN(KW):0,084; UPRI(V):400(415); USEC(V DC):24; ISEC(A DC):3,5/4,2 (60/40 CEL); F(HZ):50...60; COUPLAGE / ECRANII0 /0; CL. PROTECTION:I; TA/ISOKL:60 /B; W(%):5; IP00; CONNECTIQUE : CONNECTEUR PLAT / A VIS;