Siemens Industry - Alim.24VCC. 20A.TRI.400V - 4AV32002EB000A

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Alim.24VCC. 20A.TRI.400V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC

  • 1ere tension de sortie - 24...24 V

  • courant de sortie max. 1 - 20 A

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 230...400 V

  • protégé contre les courts-circuits - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869930619

Réf. Sonepar

00080993061

Réf. Fournisseur

4AV32002EB000A

Marque

Siemens Industry

type de tension d’alimentation:

AC

1ere tension de sortie:

24...24 V

courant de sortie max. 1:

20 A

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

230...400 V

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension de sortie réglée:

Non

puissance dissipée:

480 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur d'encastrement:

216 mm

largeur:

216 mm

hauteur:

220 mm

profondeur:

115 mm

indice de protection (IP):

IP00

alimentation ; phases : 3 ; Pn(kW) : 0,48 ; Upri(V) : 400+/-20 ; Usec(V DC) : 24 ; Isec(A DC) : 20/24 (60/40 CEL) ; F(Hz) : 50...60 ; groupe de commutation/enroulement écran : YD1 /0 ; classe prot. : I ; TA/bornes iso : 60 /B ; W(%) : 4,2 ;