Siemens Industry - Alimentation électrique PS791-2DC - 6GK57912DC000AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Alimentation électrique PS791-2DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC

  • 1ere tension de sortie - 18...18 V

  • courant de sortie max. 1 - -99999 A

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - -99999...-99999 V

  • tension d'alimentation assignée DC - -99999...-99999 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4019169155632

Réf. Sonepar

00080915563

Réf. Fournisseur

6GK57912DC000AA0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

type de tension d’alimentation:

AC

1ere tension de sortie:

18...18 V

courant de sortie max. 1:

-99999 A

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

-99999...-99999 V

tension d'alimentation assignée DC:

-99999...-99999 V

2e tension de sortie:

-99999...-99999 V

courant de sortie max. 2:

-99999 A

valeur nominale de la tension de sortie 1:

18 V

valeur nominale de la tension de sortie 2:

-99999 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

-99999 A

valeur nominale du courant de sortie 2:

-99999 A

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

-99999...-99999 V

puissance dissipée:

14.4 W

finition du raccordement électrique:

autre

hauteur d'encastrement:

-99999 mm

largeur:

133000 mm

hauteur:

45000 mm

profondeur:

30000 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

indice de protection (IP):

IP65

alimentation PS 791-2DC, bloc d'alimentation DC/DC, 10 W, IP65 (-40...+70° C), entrée: DC 12... 24 V, sortie: DC 18 V, utilisable uniquement en liaison avec SCALANCE W786; étendue de la livraison : instructions de service, allemand/anglais.