Siemens Industry - ALPHA NF KIT MONTAGE 3KA711/3KL711

Siemens Industry - ALPHA NF KIT MONTAGE 3KA711/3KL711

SIEMENS SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 400 mm

  • largeur - 250 mm

  • type de capot - avec échancrure

  • profondeur - 250 mm

  • avec bornes N-PE - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4001869502380

Réf. Sonepar

00080048862

Réf. Fournisseur

8GK64304KK03

Réf. Commerciale

Siemens Industry

hauteur

400 mm

largeur

250 mm

type de capot

avec échancrure

profondeur

250 mm

avec bornes N-PE

Non

avec couvercle

Oui

avec cadre/support de montage

Oui

position du compteur au point de terminaison

Non

ALPHA NF kit de montage pour 3KA711/3KL711 (125A) H=400, l=250, pour compartiment à câble profondeur de distributeur min. 250mm