Siemens Industry - ALPHA NF KIT MONTAGE 3KA712/3KL712
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 400 mm
largeur - 300 mm
type de capot - avec échancrure
profondeur - 400 mm
avec bornes N-PE - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4001869502441
Réf. Sonepar
00080048867
Réf. Fournisseur
8GK64314KK14
Réf. Commerciale
Siemens Industry
hauteur
400 mm
largeur
300 mm
type de capot
avec échancrure
profondeur
400 mm
avec bornes N-PE
Non
avec couvercle
Oui
avec cadre/support de montage
Oui
position du compteur au point de terminaison
Non
ALPHA AS NF kit de montage pour 3KA712/3KL712 (250A) H=400, l=300mm, profondeur de distributeur 400mm