Siemens Industry - ALPHA NF KIT MONTAGE 3KA712/3KL712
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 400 mm
largeur - 600 mm
type de capot - avec échancrure
profondeur - 250 mm
avec bornes N-PE - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4001869502458
Réf. Sonepar
00080048868
Réf. Fournisseur
8GK64314KK24
Réf. Commerciale
Siemens Industry
hauteur
400 mm
largeur
600 mm
type de capot
avec échancrure
profondeur
250 mm
avec bornes N-PE
Non
avec couvercle
Oui
avec cadre/support de montage
Oui
position du compteur au point de terminaison
Non
ALPHA NF kit de montage pour 3KA712/3KL712 (250A) H=400, l=600mm, profondeur de distributeur à partir de 250mm