Siemens Industry - Antenne ANT D10 - 6GT26985AF00

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Antenne ANT D10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • gain d'une antenne - -99999 dBi

  • raccordement - TNC

  • mode de pose - autre

  • MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) - Non

  • intérieur - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SIMATIC RF200

EAN

4025515143352

Réf. Sonepar

00080514335

Réf. Fournisseur

6GT26985AF00

Marque

Siemens Industry

gain d'une antenne:

-99999 dBi

raccordement:

TNC

mode de pose:

autre

MIMO (Multiple-Input Multiple-Output):

Non

intérieur:

Oui

extérieur:

Oui

portée de transmission max.:

-99999 m

type de connexion:

douille

avec câble de raccordement:

Oui

longueur de câble de raccordement:

3.3 m

hauteur:

1150 mm

largeur:

365 mm

profondeur:

115 mm

indice de protection (IP):

IP65

température ambiante en fonctionnement:

-20...55 °C

MOBY D antenne ANT D10 pour le raccordement à SLG D10/SLG D10S (appareils de base), portée de lecture/ écriture: 550 mm max. (en fonction du transpondeur) 1150x 365x 115 mm y compris câble d'antenne PVC 3,3 m ; .