Siemens Industry - ASISAFE CD (LOGICIEL ASIMON V3)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
bibliothèque de blocs - non disponible
fonction diagnostic intégrée - Oui
adapté au système cible SPS - Non
adapté au système cible PC - Non
adapté au système d'exploitation Windows 9x - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4019169190138
Réf. Sonepar
00080919013
Réf. Fournisseur
3RK18022FB060GA1
Réf. Commerciale
Siemens Industry
bibliothèque de blocs
non disponible
fonction diagnostic intégrée
Oui
adapté au système cible SPS
Non
adapté au système cible PC
Non
adapté au système d'exploitation Windows 9x
Non
adapté au système d'exploitation Windows NT
Non
adapté au système d'exploitation Windows 2000
Non
adapté au système d'exploitation Windows XP
Non
adapté au système d'exploitation Windows ME
Oui
adapté au système d'exploitation Windows CE
Oui
adapté au système d'exploitation LINUX
Non
adapté au système d'exploitation Windows Vista
Oui
adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server
Oui
adapté au système d'exploitation Windows 8
Non
adapté à d'autres systèmes d'exploitation
Non
fonction de projection intégrée
Oui
fonction d'acquisition de données disponible
Non
fonction de communication intégrée
Oui
fonction technologique intégrée
Oui
fonction de mise en service intégrée
Oui
fonction de simulation intégrée
Non
fonction de mouvement intégrée
Non
fonction d'analyse intégrée
Non
fonction de positionnement intégrée
Non
multilingue
Non
adapté au système cible HMI
Non
adapté à un autre système cible
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Non
ASIsafe CD (V3) pour AS-i Moniteur de sécurité inclut logiciel de configuration ASIMON V3.05 convient pour Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 (32/64 bits) ; 10 Pro, 10 Enterpr. (64 bits) ; Win Server 2012, 2016 (64 bits).