Siemens Industry - Bague CAL. neozed D01 2A - 5SH5002
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille (DIN) - D01
calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A
code de couleur - rose
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4001869024370
Réf. Sonepar
00080902437
Réf. Fournisseur
5SH5002
Marque
Siemens Industry
taille (DIN):
D01
calibre/courant nominal assigné (In):
2 A
code de couleur:
rose
Pièce de calibrage NEOZED D01 2A


