Siemens Industry - Bague CAL. neozed D01 4A - 5SH5004

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille (DIN) - D01
calibre/courant nominal assigné (In) - 4 A
code de couleur - marron
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4001869024387
Réf. Sonepar
00080902438
Réf. Fournisseur
5SH5004
Marque
Siemens Industry
taille (DIN):
D01
calibre/courant nominal assigné (In):
4 A
code de couleur:
marron
Pièce de calibrage NEOZED D01 4A


