Siemens Industry - Bague D01 dans D02 6A - 5SH5406


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille (DIN) - D02
calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A
code de couleur - vert
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4001869024677
Réf. Sonepar
00080902467
Réf. Fournisseur
5SH5406
Réf. Commerciale
Siemens Industry
taille (DIN):
D02
calibre/courant nominal assigné (In):
6 A
code de couleur:
vert
Bague de calibrage spéciale NEOZED D02 6A