Siemens Industry - BARRE OMNIBUS A FOURCHE - 5ST2191


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - laminé
courant assigné In - 120 A
longueur - 1000 mm
largeur - 15.1 mm
hauteur - 15 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4001869304540
Réf. Sonepar
00080930483
Réf. Fournisseur
5ST2191
Réf. Commerciale
Siemens Industry
modèle:
laminé
courant assigné In:
120 A
longueur:
1000 mm
largeur:
15.1 mm
hauteur:
15 mm
flexible:
Oui
traitement de la surface:
non traité
Peigne à fourches protégé contre les contacts directs, biphasé 16mm2, 56UM