Siemens Industry - BaseUnit type A0, BU15-P16+A10+2B,col 10 - 6ES71936BP202BA0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'entrée CC - 19.2...28.8 V
nombre de postes d'enfichage - 1
avec modules enfichables, E/S numérique - Oui
avec modules enfichables, E/S analogique - Oui
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SIMATIC ET200SP
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4047623405733
Réf. Sonepar
00080340573
Réf. Fournisseur
6ES71936BP202BA0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
tension d'entrée CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'entrée CC:
19.2...28.8 V
nombre de postes d'enfichage:
1
avec modules enfichables, E/S numérique:
Oui
avec modules enfichables, E/S analogique:
Oui
avec alimentation intégrée:
Non
tension d'entrée CA 60 Hz:
0...0 V
type de tension d'entrée:
DC
tension de sortie CC:
19.2...28.8 V
type de tension de sortie:
DC
courant de sortie max. CC:
10 A
composants système:
Oui
avec modules enfichables, modules de communication:
Oui
avec modules enfichables, modules de fonction et de technologie:
Oui
avec modules enfichables, modules centraux:
Non
avec modules enfichables, autres:
Non
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural/direct possible:
Non
encastrement frontal possible:
Non
montage sur rack possible:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
15 mm
hauteur:
141 mm
profondeur:
35 mm