Siemens Industry - BaseUnit type A1, BU15-P16+A0+12B/T
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée CC - 0...0 V
nombre de postes d'enfichage - 1
avec modules enfichables, E/S numérique - Non
avec modules enfichables, E/S analogique - Oui
avec alimentation intégrée - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4025515080909
Réf. Sonepar
00080508090
Réf. Fournisseur
6ES71936BP400BA1
Réf. Commerciale
Siemens Industry
tension d'entrée CC
0...0 V
nombre de postes d'enfichage
1
avec modules enfichables, E/S numérique
Non
avec modules enfichables, E/S analogique
Oui
avec alimentation intégrée
Non
type de tension d'entrée
DC
tension de sortie CC
19.2...19.2 V
type de tension de sortie
DC
composants système
Oui
avec modules enfichables, modules de communication
Non
avec modules enfichables, modules de fonction et de technologie
Non
avec modules enfichables, modules centraux
Non
avec modules enfichables, autres
Non
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural/direct possible
Non
encastrement frontal possible
Non
montage sur rack possible
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
matériel associé (Ex ia)
Non
matériel associé (Ex ib)
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
largeur
15 mm
hauteur
141 mm
profondeur
35 mm
SIMATIC ET 200SP, Base-Unit BU15-P16+A0+12B/T, type de BU A1, bornes push-in, avec 2x 5 bornes supplémentaires, pontées vers la gauche, LxH: 15mmx141mm, avec mesure de température