Siemens Industry - BaseUnit type B0, BU20-P12+A4+0B - 6ES71936BP200BB0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée CA 50 Hz - 0...230 V
tension d'entrée CC - 0...24 V
nombre de postes d'enfichage - 1
avec modules enfichables, E/S numérique - Oui
avec modules enfichables, E/S analogique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SIMATIC ET200SP
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4025515082057
Réf. Sonepar
00080508205
Réf. Fournisseur
6ES71936BP200BB0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
tension d'entrée CA 50 Hz:
0...230 V
tension d'entrée CC:
0...24 V
nombre de postes d'enfichage:
1
avec modules enfichables, E/S numérique:
Oui
avec modules enfichables, E/S analogique:
Non
avec alimentation intégrée:
Non
tension d'entrée CA 60 Hz:
0...230 V
type de tension d'entrée:
AC/DC
tension de sortie CA 50 Hz:
0...230 V
tension de sortie CA 60 Hz:
0...230 V
tension de sortie CC:
0...24 V
type de tension de sortie:
AC/DC
composants système:
Oui
avec modules enfichables, modules de communication:
Non
avec modules enfichables, modules de fonction et de technologie:
Non
avec modules enfichables, modules centraux:
Non
avec modules enfichables, autres:
Non
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural/direct possible:
Non
encastrement frontal possible:
Oui
montage sur rack possible:
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
20 mm
hauteur:
117 mm
profondeur:
35 mm