Siemens Industry - BaseUnit type U0, BU20-P16+A0+2D, COL 1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée CA 50 Hz - 0...240 V
tension d'entrée CC - 0...120 V
nombre de postes d'enfichage - 1
avec modules enfichables, E/S numérique - Oui
avec modules enfichables, E/S analogique - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4047623409434
Réf. Sonepar
00080341148
Réf. Fournisseur
6ES71936BP000DU0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
tension d'entrée CA 50 Hz
0...240 V
tension d'entrée CC
0...120 V
nombre de postes d'enfichage
1
avec modules enfichables, E/S numérique
Oui
avec modules enfichables, E/S analogique
Oui
avec alimentation intégrée
Non
tension d'entrée CA 60 Hz
0...240 V
type de tension d'entrée
AC/DC
tension de sortie CA 50 Hz
0...0 V
tension de sortie CA 60 Hz
0...0 V
tension de sortie CC
0...120 V
type de tension de sortie
AC/DC
composants système
Oui
avec modules enfichables, modules de communication
Non
avec modules enfichables, modules de fonction et de technologie
Oui
avec modules enfichables, modules centraux
Non
avec modules enfichables, autres
Non
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural/direct possible
Non
encastrement frontal possible
Non
montage sur rack possible
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Non
matériel associé (Ex ia)
Non
matériel associé (Ex ib)
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
largeur
20 mm
hauteur
117 mm
profondeur
35 mm
SIMATIC ET 200SP, BASE-UNIT BU20-P16+A0+2D, TYPE BU U0, COLISAGE PAR 1, BORNES PUSH-IN, SANS BORNES AUX, NOUVEAU GROUPE DE POTENTIEL, LAXH: 20MM X 117MM