Siemens Industry - BLOC CONT.AUX.,1NO+3NF - 3RH29114GA13


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 3
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 6 A
finition du raccordement électrique - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4011209829718
Réf. Sonepar
00080983065
Réf. Fournisseur
3RH29114GA13
Réf. Commerciale
Siemens Industry
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
3
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
6 A
finition du raccordement électrique:
autre
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
0
modèle:
relevable
mode de pose:
autre
douille:
sans