Siemens Industry - BLOC CONT.AUX. 22U,2NO+2NF - 3RH29114FC22

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 6 A

  • finition du raccordement électrique - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209829879

Réf. Sonepar

00080983063

Réf. Fournisseur

3RH29114FC22

Réf. Commerciale

Siemens Industry

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

6 A

finition du raccordement électrique:

autre

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

modèle:

relevable

mode de pose:

autre

douille:

sans

bloc de contacts auxiliaires, en face avant, 2 NO + 2 NF, 22 U, .7/.8, .7/.8, .5/.6, .5/.6, circuit : 1 NO (à action avancée), 1 NO (à action avancée), 1 NF (à action retardée), 1 NF (à action retardée), connexion par cosse à ?illet, pour c