Siemens Industry - Bloc diff.2x 6- 63A.300mA.SEL - 5SM26252

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.3 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.0003 A
type de courant différentiel - AC
largeur en nombre de modules - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4001869171272
Réf. Sonepar
00080917127
Réf. Fournisseur
5SM26252
Marque
Siemens Industry
nombre de pôles:
2
calibre/courant nominal assigné (In):
0.3 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):
0.0003 A
type de courant différentiel:
AC
largeur en nombre de modules:
2
tension assignée (Ue):
230 V
tension d'isolement assignée (Ui):
460 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
4 kV
mode de pose:
rail DIN
sélectif:
Oui
type retardé de courte durée:
Non
résistance de court-circuit (Icw):
10 kA
tenue au courant de choc:
5 kA
type de tension:
AC
avec dispositif de verrouillage:
Non
fréquence:
50 Hz
produits auxiliaires associables:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
profondeur d'encastrement:
70 mm
température ambiante en fonctionnement:
-5...45 °C
degré de pollution:
2
section de raccordement cable souple:
1.5...25 mm²
section de raccordement cable rigide:
1.5...25 mm²
antidéflagration:
Non


