Siemens Industry - Bloc FI, 2 poles, type AC, sélectif, In: 63 A, 300 mA, Un AC: 2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
courant nominal - 63 A
type de courant différentiel - AC
tension nominale (Un) - 230...230 V
courant de défaut nominal - 0.3...0.3 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4001869461069
Réf. Sonepar
00080035840
Réf. Fournisseur
5SM26262
Réf. Commerciale
Siemens Industry
nombre de pôles
2
courant nominal
63 A
type de courant différentiel
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
courant de défaut nominal
0.3...0.3 A
courant de défaut nominal ajustable
Non
temps de retard ajustable
Non
fréquence
50 Hz
tension d'isolement assignée (Ui)
460 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
section de raccordement cable rigide
1.5...1.5 mm²
section de raccordement cable souple
1.5...1.5 mm²
immunisé contre déclenchements intempestifs
Oui
avec dispositif de verrouillage
Non
indice de protection (IP)
IP20
degré de pollution
2
température ambiante en fonctionnement
-5...-5 °C
bloc FI, 2 pôles, type CA, sélectif, In : 63 A, 300mA, Un CA : 230 V, pour 5SL4