Siemens Industry - Bobine 3TK14-17.230V-50Hz - 3TK19740AP0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Bobine 3TK14-17.230V-50Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 220...220 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 240...240 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209330856

Réf. Sonepar

00080933085

Réf. Fournisseur

3TK19740AP0

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

220...220 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

240...240 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

AC

Bobine pour 3TK14, 3TK15, 3TK17, 220...230V CA 50Hz/240V 60Hz CA