Siemens Industry - Bobine cont.200-220V.T10 - 3RT19655AM31

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Bobine cont.200-220V.T10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 220...220 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 220...220 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 220...220 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209505889

Réf. Sonepar

00080950588

Réf. Fournisseur

3RT19655AM31

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

220...220 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

220...220 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

220...220 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

Entraînement alternateur pour contacteurs 3RT106, 3RT146 CA (50...60 Hz)/commande CC, 200 ... 220 V, entraînement : standard,circuit économiseur Borne à vis