Siemens Industry - Bobine cont.200-277V+interface - 3RT19755PP31

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Bobine cont.200-277V+interface

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 277...277 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 277...277 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 277...277 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209506503

Réf. Sonepar

00080950650

Réf. Fournisseur

3RT19755PP31

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

277...277 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

277...277 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

277...277 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

Entraînement alternateur pour contacteurs 3RT107, 3RT147 CA (50...60 Hz)/commande CC, 200 ... 220 V, entraînement : électronique avec entrée AP 24 V CC et indication de la durée de vie résiduelle