Siemens Industry - Bobine cont. 23- 26V.T10 - 3RT19655AB31

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Bobine cont. 23- 26V.T10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 26...26 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 26...26 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 26...26 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209505858

Réf. Sonepar

00080950585

Réf. Fournisseur

3RT19655AB31

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

26...26 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

26...26 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

26...26 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

Entraînement alternateur pour contacteurs 3RT106, 3RT146 CA (50...60 Hz)/commande CC, 23 ... 26 V, entraînement : standard,circuit économiseur Borne à vis