Siemens Industry - Bobine cont.500-550V.T10 - 3RT19655AS31

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Bobine cont.500-550V.T10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 550...550 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 550...550 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 550...550 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209505919

Réf. Sonepar

00080950591

Réf. Fournisseur

3RT19655AS31

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

550...550 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

550...550 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

550...550 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

Entraînement alternateur pour contacteurs 3RT106, 3RT146 CA (50...60 Hz)/commande CC, 500 ... 550 V, entraînement : standard,circuit économiseur Borne à vis