Siemens Industry - Bobine cont. 96-127V.T10 - 3RT19655NF31

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Bobine cont. 96-127V.T10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 127...127 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 127...127 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 127...127 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209505964

Réf. Sonepar

00080950596

Réf. Fournisseur

3RT19655NF31

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

127...127 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

127...127 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

127...127 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

Entraînement alternateur pour contacteurs 3RT106, 3RT146 CA (50...60 Hz)/commande CC, 96 ... 127 V, entraînement : électronique avec entrée AP 24 V CC Borne à vis