Siemens Industry - Bobine contact. T4.230V.50Hz - 3TY64830AP0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Bobine contact. T4.230V.50Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 230...230 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - -99999...-99999 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209140172

Réf. Sonepar

00080914017

Réf. Fournisseur

3TY64830AP0

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

230...230 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

-99999...-99999 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

AC

Électro-aimant pour contacteur 3TC48, 230/220V CA 50Hz, 276/264V 60Hz