Siemens Industry - Bobine contact. T8 24V-50Hz - 3TY65230AB0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Bobine contact. T8 24V-50Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209058996

Réf. Sonepar

00080905899

Réf. Fournisseur

3TY65230AB0

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

AC

Électro-aimant pour 3TC52, 24V CA 50Hz/29V CA 60Hz