Siemens Industry - BORNE RELAIS STATIQUE DC24V,1NO, VIS - 3RQ30521SM50

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 11...30 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • avec pinces amovibles - Non

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - -99999

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621000558

Réf. Sonepar

00080100055

Réf. Fournisseur

3RQ30521SM50

Marque

Siemens Industry

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

tension d'alimentation de courant nominal CC:

11...30 V

type de tension d'actionnement:

DC

avec pinces amovibles:

Non

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

-99999

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

-99999

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

autre

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

6.2 mm

hauteur:

93 mm

profondeur:

72.5 mm

!!! produit en fin de vie !!! le successeur recommandé est 3RQ4052-1SM50 coupleur de sortie optocoupleur 1 NO triac, entrée 24 V DC sortie 20-264 V AC, 2 A largeur de montage 6,2 mm bornes à vis courant thermique 2 A