Siemens Industry - BOUTON-P. CP. PNG ARR. URG. 40MM, ROUGE - 3SU11001HB201CH0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 1
type de bouton - champignon
couleur du bouton - rouge
fonction de commutation encliquetable - Non
diamètre de trou - 22.3 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SIRIUS ACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4011209957817
Réf. Sonepar
00080043903
Réf. Fournisseur
3SU11001HB201CH0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
nombre de postes de commande:
1
type de bouton:
champignon
couleur du bouton:
rouge
fonction de commutation encliquetable:
Non
diamètre de trou:
22.3 mm
largeur de l'ouverture:
75 mm
hauteur de l'ouverture:
46.4 mm
adapté à l'éclairage:
Non
à rappel:
Non
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
finition du raccordement électrique:
autre
avec bague frontale:
Non
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
autre
indice de protection (IP):
IP67/IP69
Degré de protection (NEMA):
autre