Siemens Industry - BOUTON-POUS. CP. DE POING, 40MM, JAUNE - 3SU10001BA300AA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du bouton - jaune
diamètre du bouchon - 40 mm
indice de protection (IP) - IP67/IP69
type de bouton - haut
fonction de commutation encliquetable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIRIUS ACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4011209956261
Réf. Sonepar
00080037712
Réf. Fournisseur
3SU10001BA300AA0
Marque
Siemens Industry
couleur du bouton:
jaune
diamètre du bouchon:
40 mm
indice de protection (IP):
IP67/IP69
type de bouton:
haut
fonction de commutation encliquetable:
Non
type de lentille:
rond
diamètre de trou:
22.3 mm
largeur de l'ouverture:
40 mm
hauteur de l'ouverture:
27.5 mm
Degré de protection (NEMA):
autre
adapté à l'éclairage:
Non
avec éclairage:
Non
à rappel:
Non
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
noir
adapté à un arrêt d'urgence:
Non
type de déverrouillage:
déverrouillage par traction



