Siemens Industry - Bundle 5 POC1000+3NA COM - 7KN11100XC05

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Bundle 5 POC1000+3NA COM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation DC - 19.2...28.8 V

  • nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet - 1

  • nombre d'interfaces matérielles Wireless - 2

  • protocole pris en charge pour INTERBUS - Non

  • supporte protocole Modbus - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047624180721

Réf. Sonepar

00080418072

Réf. Fournisseur

7KN11100XC05

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation DC:

19.2...28.8 V

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

1

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

2

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Oui

standard radio Bluetooth:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

température de fonctionnement:

-25...60 °C

avec lecteur de disquettes:

Non

montage possible sur barres profilées:

Oui

largeur:

18 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

70 mm

bundle 5 comprenant 1x 7KN1110-0MC00 plus 9x 3NA3244-4KK02 plus 9x 3NX8201