Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Siemens Industry - Câble monobrin préconnectorisé

Siemens Industry - Câble monobrin préconnectorisé

SIEMENS SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine - PVC

  • gaine de protection - sans

  • spécification du matériau gaine externe - autre

  • ignifugé - selon IEC/EN 60332-2-1

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4042948697368

Réf. Sonepar

00080869736

Réf. Fournisseur

6FX50028QN081AH0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

matériau de la gaine

PVC

gaine de protection

sans

spécification du matériau gaine externe

autre

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

Câble monobrin préconnectorisé 4G0,75+2x0,5+4x0,2 C Connecteur Speed-connect M17 Fils sous gaine Ligne de données avec prise IX UL/CSA DESINA MOTION CONNECT 500 Dmax.=10,5 MM, longueur(m)= 0 + 0 + 7 + 0