fin de vie

Siemens Industry - Câble IM 360-IM 361 1m - 6ES73683BB010AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Câble IM 360-IM 361 1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - extension SPS

  • longueur - 1 m

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - autre

  • nombre de pôles - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4025515061755

Réf. Sonepar

00080506175

Réf. Fournisseur

6ES73683BB010AA0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

fonction:

extension SPS

longueur:

1 m

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

finition raccordement électrique, côté boîtier:

autre

nombre de pôles:

0

adapté à une carte d'entrée PLC:

Non

adapté à une carte de sortie PLC:

Non

adapté aux signaux numériques:

Oui

adapté aux signaux analogiques:

Oui

SIMATIC S7-300, raccordement électrique entre IM 360/IM 361 longueur 1m