Siemens Industry - Câble paire torsadée-IE 2x2 - 6XV18500AH10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.64 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 4
câblage - faisceau
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIMATIC NET
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4019169400510
Réf. Sonepar
00080940271
Réf. Fournisseur
6XV18500AH10
Marque
Siemens Industry
section nominale du conducteur:
0.64 mm²
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs:
4
câblage:
faisceau
catégorie:
5
couleur de gaine:
vert
surface du conducteur:
nu
diamètre du conducteur:
0.64 mm
nombre d'éléments de câblage:
2
élément de câblage:
pairs
isolation des fils:
autre
spécification de l'isolation principale:
polyéthylène (PE)
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
feuille
blindage sur câblage:
tresse
gaine de protection:
sans
spécification du matériau gaine externe:
autre
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
diamètre externe approx.:
-99999 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:
45 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
45 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
45 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-40...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...70 °C
valeur NVP:
-99999 %


