Siemens Industry - Câble secteur 3m - 6ES79000AA000XA0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 3 m
couleur de gaine - noir
nombre de conducteurs - 3
type raccordement 1 - fiche d'appareil (IEC 60320)
type raccordement 2 - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SIMATIC IPC
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4019169038362
Réf. Sonepar
00080903836
Réf. Fournisseur
6ES79000AA000XA0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
longueur:
3 m
couleur de gaine:
noir
nombre de conducteurs:
3
type raccordement 1:
fiche d'appareil (IEC 60320)
type raccordement 2:
autre
système de connecteur orienté système:
Non
résistance à la température:
-10...50 °C
tension nominale (Un):
110...230 V
conduit spiralé:
Non
avec interrupteur pour câble souple:
Non